Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, 2,5mm2 gelb Schraubbefestigung 2 Anschlüsse gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8WH10000AF06
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH10000AF06
EAN/GTIN:
     4001869500164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen
reihenklemme gelb
Klemme, Schraubanschluss, Durchgangsklemme, 2,5mm², gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar. Mit den Reihenklemmen von SIEMENS können viele Anwendungen in Industrie,- Zweck- und Wohnungsbau realisiert werden. So haben Sie für jede Verbindung die passende Anschlusstechnik. Die Siemens Reihenklemmen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Dauerhaft sicherer Kontakt. 2. Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen. 3. Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen. 4. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 5. Umfangreiches und standardisiertes Zubehör. 6. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 7. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
-60 °C | 105 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 mm² | 2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsstrom In:
24 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 mm² | 4 mm²
Etagen intern gebrückt:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 mm² | 1.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
true
Farbe:
gelb
Anzahl der Etagen:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Abschlussplatte erforderlich:
true
Tiefe:
46.85 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, Reihenklemmern, lpo, Alpha Fix
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8622*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1322*
€ 1,34732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0922*
€ 1,29972
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0422*
€ 1,24022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0022*
€ 1,19262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9822*
€ 1,16882
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8622*
€ 1,02602
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH90706BA00
ab € 21,86*
Zubehör
Siemens
8WH90605BA06
ab € 3,22*
Zubehör
Siemens
8WH90001PA00
ab € 0,2536*
Zubehör
Siemens
8WH90200AC10
ab € 12,31*
Zubehör
Siemens
8WH90200BC10
ab € 14,62*
Zubehör
Siemens
8WH90200CC10
ab € 5,43*
Zubehör
Siemens
8WH90200EC10
ab € 16,97*
Zubehör
Siemens
8WH90200FC10
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.