Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 15 Segmente, M12-Stecker, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Piktogramm/Symbol
Explosionszeichnung
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WD46155HH47
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD46155HH47
EAN/GTIN:
     4047621096414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meldeleuchte
Signalgerät mit Multifarben-LED
LED-Multifarbenleuchte
Signalleuchte
Elektronisch konfigurierbare Signalsäule, IO-Link, 15 Segmente, ohne Akustik, M12-Stecker, 4-polig Elektronisch konfigurierbare Signalsäule SIRIUS 8WD4 zur visuellen und/oder akustischen Signalgebung auch bei rauen Umgebungsbedingungen im Innen- und Außenbereich, z.B. zur optischen Meldung des Betriebszustandes in Fertigungsanlagen. Die elektronisch konfigurierbare Signalsäule ermöglicht die flexible Parametrierung der einzelnen LED-Segmente. Einstellbar sind Farbe und Anzahl der Stufen, die Lichtintensität sowie das Leuchtverhalten, z.B. als Dauer-, Blink-, Blitz- oder Rundumlicht. Bei den Signalsäulenmit Akustikfunktion ist diese in Signaltyp und Lautstärke bis 105 dB variabel. Die Signalsäule kann ohne Spezialwerkzeug und Verdrahtungsaufwand montiert werden. Die Konfiguration kann ohne Umbau jederzeit über IO-Link bzw. einen M12-Stecker an geänderte Anforderungen angepasst werden. Das moderne und gleichzeitig robuste Industriedesign erlaubt auch den Einsatz bei extremen Bedingungen (IP 66, IP 69K). Diese Signalsäulen werden vorkonfiguriert ausgeliefert. Sie sind mit 9 oder 15 LED-Segmenten, mit und ohne Akustikfunktion sowie mit IO-Link oder konventionellem 24V-Anschluss verfügbar. Als optionales Zubehör sind verschiedene Füße, Rohre sowie Winkel für die Wandbefestigung erhältlich. Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Farben:
1000000
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Eingebautes Akustiksignal:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 660,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,48*
€ 785,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,68*
€ 774,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,90*
€ 736,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,39*
€ 706,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,69*
€ 677,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
€ 27,45*
Zubehör
Siemens
8WD43080DE
€ 67,73*
Zubehör
Siemens
8WD43080DC
€ 35,48*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
€ 18,28*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
€ 20,80*
Zubehör
Siemens
8WD46180DA
€ 35,97*
Zubehör
Siemens
8WD43080DA
€ 30,53*
Zubehör
Siemens
8WD43080ED
€ 56,63*
Zubehör
Siemens
8WD43080EE
€ 27,38*
Zubehör
Siemens
8WD43080EA
€ 19,78*
Zubehör
Siemens
8WD43080EB
€ 26,65*
Zubehör
Siemens
8WD46180CA
€ 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.