Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-8WD44286XB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44286XB
EAN/GTIN:
     4011209504882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel BA15d
LED, Sockel BA 15d, rot, AC/DC 24 V, Zubehör für Signalsäulen, mit Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Technologie:
LED
Farbe:
rot
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, SIRIUS, 8WD4, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor, Signalgerät, LED Signalturm, Signalsäule, LED Signalsäule, LED Rundumwarnleuchte, Akustikmodul
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WD43080DF
ab € 14,34*
Zubehör
Siemens
8WD43080DD
ab € 19,35*
Zubehör
Siemens
8WD43080DB
ab € 13,18*
Zubehör
Siemens
8WD44080DF
ab € 49,99*
Zubehör
Siemens
8WD42080EF
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
8WD43080DA
ab € 22,02*
Zubehör
Siemens
8WD44080CC
ab € 9,91*
Zubehör
Siemens
8WD43080CA
ab € 13,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.