Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 4-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50483KM01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50483KM01
EAN/GTIN:
     4001869502984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL Multimedia-Verteiler 63A/230V Unterputz Hohlwand, 4-reihig
Weitere Informationen:
Tiefe:
88 mm
Höhe:
775 mm
EMV-Ausführung:
false
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
true
Einbauhöhe:
775 mm
Erdungsklemmenblock:
false
Neutralleiterklemmenblock:
false
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Einbaubreite:
365 mm
DIN-Schiene:
true
Breite:
365 mm
Mit Schloss:
false
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 112,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,77*
€ 134,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,35*
€ 126,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
€ 2,66*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
€ 8,73*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
€ 17,21*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
€ 21,35*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
€ 19,10*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
€ 23,90*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
€ 18,94*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
€ 23,93*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
€ 17,25*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
€ 21,27*
Zubehör
Siemens
8GB50255KM
€ 4,895*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
€ 20,37*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
€ 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.