|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-8GB50241KM Herst.-Nr.: 8GB50241KM EAN/GTIN: 4001869461601 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMBOX XL Unterputz 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2 Weitere Informationen:  |  | Tiefe: | 88 mm | Anzahl der Reihen: | 2 | Höhe: | 525 mm | EMV-Ausführung: | false | Breite in Teilungseinheiten: | 24 | Art der Abdeckung: | Tür | Einbautiefe: | 70 mm | Mit Montageplatte: | false | Einbauhöhe: | 525 mm | Erdungsklemmenblock: | true | Neutralleiterklemmenblock: | true | Transparenter Deckel/Tür: | false | Schutzart (IP): | IP30 | Art der Schließung: | sonstige | Einbaubreite: | 365 mm | DIN-Schiene: | true | Breite: | 365 mm | Mit Schloss: | false |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, aufputzverteiler 2-reihig, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler |
|  |  |
| |