Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50240KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50240KM
EAN/GTIN:
     4001869461724
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 2-reihig-2x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Einbauhöhe:
375 mm
Einbaubreite:
305 mm
Farbe:
weiß
Breite:
305 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
375 mm
Mit Schloss:
false
Montageart:
Aufputz
DIN-Schiene:
true
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Reihen:
2
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Schließung:
sonstige
Art der Abdeckung:
ohne
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
RAL-Nummer:
9010
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, Verteiler-Schrank, Verteilerschrank, unterputzverteiler siemens ip30, ap verteiler, ap-verteiler 2 reihig, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
ab € 1,73*
Zubehör
Siemens
8GB50025KM01
ab € 15,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.