Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMBOX XL Unterputz 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     C7890-8GB50121KM
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB50121KM
EAN/GTIN:
     4001869461892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
SIMBOX XL Unterputz 1-reihig-1x 12 TE (14 TE) Schutzklasse 2
Weitere Informationen:
Tiefe:
102 mm
Anzahl der Reihen:
1
Höhe:
400 mm
EMV-Ausführung:
false
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Einbautiefe:
70 mm
Mit Montageplatte:
false
Einbauhöhe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
false
Schutzart (IP):
IP30
Art der Schließung:
sonstige
Einbaubreite:
365 mm
DIN-Schiene:
true
Breite:
365 mm
Mit Schloss:
false
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler 1 reihig, verteilerschrank, ALPHA, Kunststoffverteiler, Unterverteiler, Verteiler
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GB4683
€ 2,66*
Zubehör
Siemens
8GB50055KM
€ 8,73*
Zubehör
Siemens
8GB50105KM
€ 17,21*
Zubehör
Siemens
8GB50205KM
€ 21,35*
Zubehör
Siemens
8GB50155KM
€ 19,10*
Zubehör
Siemens
8GB50175KM
€ 23,90*
Zubehör
Siemens
8GB50085KM
€ 18,94*
Zubehör
Siemens
8GB50165KM
€ 23,93*
Zubehör
Siemens
8GB50115KM
€ 17,25*
Zubehör
Siemens
8GB50215KM
€ 21,27*
Zubehör
Siemens
8GB50065KM
€ 20,37*
Zubehör
Siemens
8GB50135KM
€ 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.