Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochen-Zeitschaltuhr Mini Digital 230V AC, 1 Kanal, 1TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7LF45015
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF45015
EAN/GTIN:
     4001869549835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Wochenzeitschalt. Mini Digital 230V AC , 1 Kanal, 1TE Digitale Zeitschaltuhr SENTRON 7LF4 für das zeitlich gesteuerte Schalten elektrischer Verbraucher, z.B. Beleuchtungen. Die digitalen Zeitschaltuhren von Siemens haben viele und sehr flexibel einstellbare Ein- und Ausschaltzeitpunkte. Die Zeitschaltgeräte 7LF4 sind in verschiedenen Ausführungen als Mini, Top, Profi oder Astro mit automatischer Sonnennachlaufsteuerung erhältlich. Zeitschaltgeräte 7LF - Sicherheit, Komfort und Energieeinsparung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Speicherplätze:
28
Tiefe:
64 mm
24 h Programm:
true
Astroprogramm:
false
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte:
1
Ferienprogramm:
false
Zufallsprogramm:
false
Höhe:
83 mm
Textführung im Display:
true
Wochenprogramm:
true
Jahresprogramm:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Betriebsstundenzähler:
false
Impulsprogramm:
false
Zyklusprogramm:
false
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Netzsynchron:
false
Quarzgesteuert:
false
Anzahl der Kanäle:
1
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Potentialfreier Schaltkontakt:
true
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
true
Geeignet für Handbedienung:
true
Schaltungsvorwahl:
true
Schutzart (IP):
IP20
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Externer Tastereingang:
false
Versorgungsspannung:
230 V
Funkgesteuert:
false
Breite:
18 mm
60 min Programm:
true
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF9006
€ 35,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.