Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT5806
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5806
EAN/GTIN:
     4001869311005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Zeitzähler, mech.anisch, 115V, 60Hz SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Frontplatte Breite:
36 mm
Reset-Funktion:
ohne
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Eingangsspannung:
115 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frontplatte Höhe:
45 mm
Ausführung:
analog
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
64 mm
Breite:
36 mm
Frequenz der Eingangsspannung:
60 Hz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.