Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Zähler
>
Betriebsstundenzähler
>
Artikel
Zeitzähler, mech.anisch, 24V, 50Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-7KT5802
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
7KT5802
EAN/GTIN:
4001869310978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Zeitzähler, mech.anisch, 24V, 50Hz SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Spannungsart:
AC
Höhe:
90 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsspannung:
24 V
Anzahl der Zeichen:
7
Einbautiefe:
64 mm
Frontplatte Breite:
36 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
... >
Siemens
>
Zähltechnik
>
Betriebsstundenzähler
Weitere Suchbegriffe:
Digitalzähler
,
Zähler digital
,
Summierzähler
,
siemens vdo betriebsstundenzähler
,
betriebsstundenzähler
,
SENTRON
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.