Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitzähler 48x 48mm DC 10-80V ohne Blende 55x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-7KT5500
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KT5500
EAN/GTIN:
     4001869198408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
Digitaler Zähler
Zeitzähler 48x 48mm DC 10-80V ohne Blende 55x 55mm SENTRON PAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Anzahl der Zeichen:
7
Frontplatte Breite:
48 mm
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
10 V | 80 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Frontplatte Höhe:
48 mm
Ausführung:
analog
Frontmontageausschnitt Durchmesser:
50.2 mm
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
34 mm
Breite:
45 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KT9020
ab € 0,75*
Zubehör
Siemens
7KT9000
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.