Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENTRON Messgerät 7KM PAC3200T, Hutschiene, 400/230 V, 5 A, 110-250 V AC/DC, Modbus TCP, ohne Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Produktpräsentation
Artikel-Nr.:
     C7890-7KM32000CA011AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7KM32000CA011AA0
EAN/GTIN:
     4001869538631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
SENTRON, Messgerät, 7KM PAC3200T, Hutschienengehäuse ohne Display, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Hutschienengerät, 3-phasig, MODBUS TCP, Schein- / Wirk- / Blindenergie, Weitspannungsnetzteil, AC/DC, Schraubanschluss Multifunktionsmessgerät SENTRON 7KM PAC3200T für die präzise Erfassung aller wichtigen elektrischen Messgrößen in Energieverteilungen zur Beurteilung der Anlagenzustände und der Netzqualität in der Prozess- und Fertigungsindustrie, aber auch für kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Rechenzentren.Das Transducer-Multifunktions-Messgerät 7KM PAC3200T erfasst präzise, reproduzierbar und zuverlässig alle wichtigen elektrischen Kenngrößen für die Einspeisung, elektrische Abgänge oder einzelne Verbraucher. Es liefert nicht nur umfassende Informationen über Ihre Elektroinstallation und Energieverteilung sondern auch wichtige Messwerte zur Beurteilung des Anlagenzustands. Zur weiteren Verarbeitung der Messdaten lassen sich die Geräte dank ihrer vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten sehr einfach in übergeordnete Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme einbinden über Modbus TCP und PROFINET.Die 7KM PAC Messgeräte gibt es in verschiedenen Varianten, passend zum Umfang ihrer Anforderung.SENTRONPAC - Spezialisten in der Messwerterfassung.
Weitere Informationen:
Blindleistungsmesser:
true
Amperemeter:
true
Frequenzmesser:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Mit Drehzahlmesser:
false
Impulszähler:
true
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
true
Mit Firmware-Signatur:
true
Breite:
108 mm
Tiefe:
64 mm
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
false
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
400 V
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Höhe:
90 mm
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Wirkleistungsmessgerät:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Voltmeter:
true
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
3
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, digital amperemeter ac, amperemeter digital, amperemeter, SENTRON, Messgerät, Messgeräte, Energiemonitoring, PAC, DIN VDE 0100-801, Energiemanagement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,39*
€ 290,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,35*
€ 284,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,40*
€ 274,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,17*
€ 257,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7KM93000PP200AA0
ab € 295,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.