Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Robust Cable GP 50/125/190 (OM 2), aufteilbar, MM, Nagetierschutz, Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18732R
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732R
EAN/GTIN:
     4019169854139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
MM FO robust Cable GP (2G50/125), Leitung für Innen- und Außenbereich, Nagetierschutz, aufteilbar, ohne Stecker, Meterware, Mindestbestellmenge 20m, max. Länge 2000m. SIMATIC NETLeitungenMM FO Robust Cable GP (PROFINET Typ C)
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
40 mm
Bewehrung:
true
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mit Nagetierschutz:
true
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Mantel-Farbe:
schwarz
Faser-Anzahl je Ader:
1
Ader-Art:
Vollader
Kabel querwasserdicht:
false
Kategorie:
OM2
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Faserart:
Multimode 50/125
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7.5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, profinet kabel siemens, glasfaser-kabel meterware, FO Robust Cable GP 50/125/900, Glas-LWL, Lichtwellenleiter, Fiber Optic, Fiber Optic Cable, Multimode, multi mode
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.