Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO Flexible Cable 50/ 125 (OM4BI), halogenfrei, aufteilbar, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18732F
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732F
EAN/GTIN:
     4019169858151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware
Glasfaserkabel Rollenware
FO Flexible Cable (50/125/OM4), halogenfreie LWL Leitung, aufteilbar, zur festen Verlegung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware SIMATIC NET FO Flexible Cable GP (PROFINET Typ B)
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
88 mm
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
true
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel querwasserdicht:
false
Kategorie:
OM4
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Faserart:
Multimode 50/125
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,07*
€ 10,79
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.