Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FO FRNC Cable 50/125/900 (OM 4), aufteilbar, MM, halogenfrei, UL, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18732E
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732E
EAN/GTIN:
     4019169855334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
FO FRNC Cable GP (50/ 125/OM4), halogenfreie Leitung, aufteilbar, zur festen Verlegung, max. Länge 1000m Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NET FO FRNC Cable GP (PROFINET Typ B)
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
105 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
grün
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel querwasserdicht:
false
Kategorie:
OM4
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
true
Faserart:
Multimode 50/125
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,93*
€ 7,06
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.