| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6XV18307BH50 Herst.-Nr.: 6XV18307BH50 EAN/GTIN: 4019169402194 |
| | |
|
| | |
| PROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable, 2xCU 0,64mm, 4x Cu 1,5mm2, Leitung konfektioniert mit ECOFAST- Stecker und-Buchse, schleppfähig, Länge 5m. SIMATIC NETPROFIBUS ECOFAST Hybrid Cable Weitere Informationen: | | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung: | 82.5 mm | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung: | 82.5 mm | Energiekabel: | true | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: | 82.5 mm | Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: | ohne | Koaxialkabel: | false | Fiber optic cable: | false | Daten- und Kommunikationskabel: | true | Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: | ohne | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |