Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB FC Std. Leitung GP,Meterware,Spezialaufbau,UL,PVC,robust


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     927-SIE000089250
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18300EH10
EAN/GTIN:
     4019169400312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Profibus Buskabel
Profibus Kabel
PROFIBUS FC Standard Cable GP, Busleitung 2-adrig, geschirmt, Spezialaufbau für Schnellmontage, Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS FC Standard Cable GPStandard-Busleitung mit Spezialaufbau für die Schnellmontage. Durch zweifache Abschirmung besonders geeignet für Verlegung in elektromagnetisch belasteter Industrieumgebung.Zeitersparnis durch einfache und schnelle Vor-Ort-Montage. Zuverlässige Schirmkontaktierung und Zugentlastung sowie gute EMV-Schirmung. Störunempfindliches Netzwerk durch geschirmte, verdrillte Zweidrahtleitung. Durchgängiges Erdungskonzept über den äußeren Schirm der Busleitung und über die Erdungsklemmen der Busterminals realisierbar. Silikonfrei, damit geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie (z. B. Lackieranlagen). Leichte Längenbestimmung durch aufgedruckte Metermarkierung.
Weitere Informationen:
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
false
Leiterdurchmesser:
0.65 mm
Verseilelement:
Paare
Mantel-Farbe:
sonstige
Kategorie:
sonstige
Anzahl der Verseilelemente:
1
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
75 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 75 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
75 °C
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Flammwidrig:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Leiter-Oberfläche:
blank
Schirm über Verseilung:
Folie + Geflecht
Verseilung:
Bündel
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Schirm über Verseilelement:
ohne
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profibus Leitung, siemens profibus buskabel, profibus buskabel, profibus kabel 20m, PROFIBUS FC Cable, FastConnect, Fast Connect, FRNC, Robust, Spool Box, Profibus
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 927
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 1,27*
€ 1,70*
1 Tag
658
1
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 1,94*
1 Tag
1067
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,26*
€ 1,96*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,48*
€ 1,97*
1 Tag
602
1
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,35*
€ 2,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 927
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,56*
€ 1,86
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,27*
€ 1,51
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 927
Versand: Lager 927
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 927
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.