Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB POF Standard Cable (980/1000), Plastik, PVC-Außenmantel, 50m Ring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6XV18210AN50
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18210AN50
EAN/GTIN:
     4019169401258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
PROFIBUS Plastic Fiber Optic (980/1000), Standardleitung, 50m-Ring. SIMATIC NETLeitungenPROFIBUS Plastic Fiber Optic Standardleitung
Weitere Informationen:
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
150 mm
Bewehrung:
false
Anzahl der Fasern:
2
Kabel metallfrei:
true
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mit Nagetierschutz:
false
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Mantel-Farbe:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
1
Ader-Art:
sonstige
Kabel querwasserdicht:
false
Kabel längswasserdicht:
false
Raucharm nach EN 61034-2:
false
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Faserart:
Multimode 980/1000
Einblasbar:
false
Mit Zugentlastung:
true
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, siemens profibus buskabel, glasfaser-kabel meterware, profibus kabel 50m, Plastic Fiber Optic Standardleitung, Plastic Fiber Optic standard cable, PROFIBUS, SIMATIC NET, Netzkomponenten, network components, Optische Netze, OLM, OBT, optical networks
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,07*
€ 236,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,09*
€ 219,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.