Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy Cable, 4-adrig, Energieleitung, Litze 4x1,5 mm2, schleppfähig, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000289237
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18012B
EAN/GTIN:
     4019169857307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC NET
Industrial Ethernet
PROFINET
Cable
Energy Cable, 4-adrig Energieleitung, Litze, 4x 1,5 mm2, schleppfähig Liefereinheit: max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m Meterware. SIMATIC NETLeitungenEnergy Cable 4 x 1,5
Weitere Informationen:
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
false
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 °C | 90 °C
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
false
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
false
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
7.7 mm
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Zahl:
4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
20
pro Meter
€ 4,45*
ab € 2,76*
€ 3,65*
1
pro Meter
€ 4,98*
ab € 2,73*
€ 4,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 4,54*
1
pro Meter
€ 3,90*
ab € 3,09*
€ 4,67*
20
pro Meter
€ 8,95*
ab € 4,3315*
€ 5,613*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,39*
€ 4,03
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.