Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6NH31123BA006XX1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6NH31123BA006XX1
EAN/GTIN:
     4047622416181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erweiterungsplatine
Tochterboard
Tochterplatine
Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie, Anschluss von 16 Modbus RTU Slaves oder von 16 HART Geräten in Multidrop Mode, max. 32 Variablen. Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie, Anschluss von 16 Modbus RTU Slaves oder von 16 HART Geräten in Multidrop Mode, max. 32 Variablen.
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Breite:
38 mm
Tiefe:
21 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
62 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, SIMATIC RTU3000C, RTU3010C, RTU3030C, RTU3031C, Remote Terminal Unit, RTU, Remote Communication, IRC, Telecontrol, Telecontrol Server Basic, RS485, HART, Fernwirkstation, Fernwirken, Unterstation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 218,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,13*
€ 259,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,16*
€ 229,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.