Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikationsprozessor CP 1543-1,Anschluss an S7-1500,Ethernet,VPN,Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK75431AX100XE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK75431AX100XE0
EAN/GTIN:
     4047623028109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
hardware-firewall
Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet, TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit). Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum Anschluss von SIMATIC S7-1500 an Industrial Ethernet, TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X ( Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit).
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Breite:
35 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
142 mm
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsprozessor CP 1543-1 zum An, TCP/IP, ISO, UDP, S7-Kommunikation, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, Firewall) Diagnose SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, E-Mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X ( Radius), Uhrzeitsynchronisation über NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit).
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.605,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,15*
€ 1.910,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,18*
€ 1.898,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.544,77*
€ 1.838,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.514,02*
€ 1.801,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,95*
€ 1.777,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.