Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecktransceiver SFP992-1BXMT, 1x 1000 Mbit/s LC, MM Glas, max. 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK59921AL008TA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK59921AL008TA0
EAN/GTIN:
     4047622600979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
fibre channel transceiver
SCALANCE X Zubehör, Stecktransceiver SFP992-1BXMT, 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch, Multimode Glas bis max. 500 m BiDi Transceive 1550nm/1310nm. SCALANCESFP992-1BXMTStecktransceiver bieten die Möglichkeit, modulare Industrial Ethernet Layer 2 und Layer 3 Switches für optische Verbindungen flexibel zu bestücken. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C sind die Stecktransceiver besonders geeignet für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.– Kostenersparnis durch das modulare System. Der Aufbau von elektrischen und optischen Industrial Ethernet-Netzen sowie die Netztopologie und Portart sind durch das modulare System einfach an die Struktur der Anlage anpassbar und jederzeit erweiterbar. – Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video. – Hohe Performance durch Gigabit Ports.
Weitere Informationen:
10 Gigabit Ethernet:
false
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Gigabit Ethernet:
true
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:
0
Bauform:
MINI GBIC
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Fast Ethernet:
false
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der ISDN WAN-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
1
Höhe:
9 mm
Wellenlänge:
1549.999999999 nm
40 Gigabit Ethernet:
false
Ethernet:
false
Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC NET, Industrial Ethernet, PROFINET, Transceiver, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE S, SCALANCE SC, SFP, SFP992-1BXMR, SFP992-1BXMT, LC, Multimode, BiDi, Stecktransceiver, optisch, Glas
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,04*
€ 499,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,01*
€ 472,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,01*
€ 439,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.