Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11n, 300Mbit/s, M12, 2xR-SMA, PLUG-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57741FY000TB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57741FY000TB0
EAN/GTIN:
     4047622193853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 M12 EEC, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24 V,M12 A-Kodiert IP30, -30... 65°C, Plug-Schacht WPA2/802.11i/e,conformalCoating EN 50155, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSN-W1-M12-E2, Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, Verschlusskappen M12, zum Betrieb in USA SCALANCE W774-1 M12 EEC (USA) 1xRadio, 2xR-SMA-Antennenanschluss, iFeatures support via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, Brutto-Data-Rate 300 Mbit/s, 2xM12 max. 100 Mbit/s, PoE integrierter 2-Port-Switch, Redundant DC 24 V, IP30, Temperaturbereich -30°C - 65°C, Plug-Schacht, zum Betrieb in den USA. Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Aufbau von Funkverbindungen mit iFeatures (iPCF/iPCF-MC) über Wechselmedium (Plug). 1 Stück.Die Geräte sind in besonders rauen Umgebungen einsetzbar und zugelassen für den Einsatz im Schienen- und Straßenverkehr. Sie sind sehr kompakt und geeignet für die Zwischenwandmontage.2x2 MIMO-Technologie für stabile Funkverbindungen, sichere Drahtloskommunikation über PROFINET mit PROFIsafe bis 300 Mbit/s. Die Geräte entsprechen der Zulassung EN 50155 für Bahnanwendungen, sind schock- und vibrationsfest und können durch die lackierten Leiterplatten (Conformal Coating) auch in Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen eingesetzt werden. Optionales Freischalten von Zusatzfunktionen (iFeatures) über Wechselmedium (Plug). Im Kombination mit speziellem Plug wird durch Aktivierung von “Inter AP Blocking”, die Sicherheit erhöht.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden.
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Repeaterfunktion:
true
Mastbefestigung:
false
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.026 mm
Tiefe:
0.127 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.147 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Unterputzmontage:
false
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Einbau:
false
Steckdosenadapter:
false
Schutzart (IP):
sonstige
Anzahl der Benutzer:
28
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, Access Point SCALANCE W774, SIMATIC NET, Industrial Wireless Communication, IWC, Industrial Wireless LAN, IWLAN, Wireless LAN, WLAN, SCALANCE W, SCALANCE, M12, RSMA, W700, SCALANCE W700, W774, W774-1, W774-1 M12, SCALANCE W774, SCALANCE W774-1, SCALANCE W774-1 M12, SCALANCE W774-1 M12 EEC, W774-1 M12 EEC, EEC, PLUG, KEY-PLUG, C-PLUG, Netzkomponente, industrielle Kommunikation, erweiterte Umgebungsbedingungen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,43*
€ 1.498,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.253,94*
€ 1.492,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,24*
€ 1.433,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,94*
€ 1.404,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,45*
€ 1.378,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK57926MN000AA6
ab € 132,80*
Zubehör
Siemens
6GK57936DG000AA0
ab € 182,42*
Zubehör
Siemens
6GK57938DJ000AA0
ab € 309,70*
Zubehör
Siemens
6GK57938DK000AA0
ab € 465,30*
Zubehör
Siemens
6GK57938DP000AA0
ab € 198,91*
Zubehör
Siemens
6GK57954MA000AA3
ab € 25,48*
Zubehör
Siemens
6GK57956DC000AA0
ab € 162,86*
Zubehör
Siemens
6GK57956MN100AA6
ab € 155,73*
Zubehör
Siemens
6GK57924DN000AA6
ab € 108,87*
Zubehör
Siemens
6GK57934MN000AA6
ab € 120,56*
Zubehör
Siemens
6GK57938DL000AA0
ab € 364,07*
Zubehör
Siemens
6GK57954MB000AA0
ab € 19,47*
Zubehör
Siemens
6GK57956MP000AA0
ab € 167,83*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,42*
Zubehör
Siemens
6GK19010DB206AA0
ab € 30,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.