Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57661GE007DC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57661GE007DC0
EAN/GTIN:
     4047623088585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 Radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert , PoE, IP65, -30...+60°C, CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, Betrieb in Ägypten Lieferumfang: Verschlusskappen für Anschlüsse SCALANCE WAM766-1 M12
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, #NO_DATA#
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,46*
€ 1.516,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.264,32*
€ 1.504,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.223,19*
€ 1.455,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,14*
€ 1.423,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,63*
€ 1.383,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.