Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWLAN Access Point, IP65, IEEE 802.11ax, 1201Mbit/s, M12, 2xN-Connect, CLP-Slot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK57661GE007DB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK57661GE007DB0
EAN/GTIN:
     4047622990865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 Radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert , PoE, IP65, -30...+60°C, CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAXV, Betrieb in USA , Lieferumfang: Verschlusskappen für Anschlüsse DI/DO SCALANCE WAM766-1 1xRadio, 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures support via CLP, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 1201 Mbit/s pro Radio, 1x10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24 V, IP65, CLP-Schacht, M12 L-kodiert, PoE, zum Betrieb außerhalb der USA/Israel. Für den platzsparenden Einbau im Schaltschrank auf Standardhutschiene. 1 Stück. Access Point mit einem eingebauten Funkinterface für den Einbau im Schaltschrank in industriellen Anlagen wie Einschienenhängebahnen und fahrerlosen Transportsystemen. Das Gerät ermöglicht die drahtlose Inbetriebnahme auf der Anlage.Realisierung einer einfachen und kostengünstigen drahtlosen Maschinenvernetzung. Vorhersagbarer Datenverkehr (Deterministik) und definierte Antwortzeiten auf der Funkstrecke sowie zuverlässige Funkverbindung. Besonders zukunftssicher durch Konformität mit dem weltweit anerkannten WLAN-Standard IEEE 802.11. Drahtloser Zugang für Service und Wartung, leichte und kleine Bauform für den effizienten Einsatz auf Fahrerlosen Transportsystemen (FTS), erweiterbar mit Videodaten. Platzsparender Einsatz dank SIMATIC Design.Zum umfangreichen Zubehör zählen ein breites Antennenportfolio, Steckverbinder, Abisolierwerkzeug, Montagezubehör sowie Verkabelungstechnik, die das System abrunden. IWLAN Access Point, SCALANCE WAM766-1, 1 Radio, 2,4/5 GHz, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), 2 N-Connect-Anschlüsse, iFeatures-Support via CLP, 1201 Mbit/s (brutto) pro Radio, 1x 10/100/1000 Mbit/s M12-Port, Redundant DC 24V, M12 L-kodiert , PoE, IP65, -30...+60°C , CLP-Schacht, DI/DO, A-kodiert, Länderzulassungen beachten! CERT ID: MSAX65-W1-M12-E2, FCCID: LYHMSAXV, Betrieb in USA , Lieferumfang: Verschlusskappen für Anschlüsse
Weitere Informationen:
Deckenmontage:
true
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
1
Bridgefunktion:
true
Managed:
true
Breite:
0.15 mm
Tiefe:
0.045 mm
Power over Ethernet:
true
Höhe:
0.1795 mm
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Ethernet:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Schutzart (IP):
IP65
Max. Übertragungsrate:
1201 Mbit/s
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens access point, access point, #NO_DATA#
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,69*
€ 1.525,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.271,55*
€ 1.513,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,81*
€ 1.462,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.199,94*
€ 1.427,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,32*
€ 1.378,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.