Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC416-8 managed Layer 3 IE Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK54248TR002AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK54248TR002AC2
EAN/GTIN:
     4047623058847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC416-8 managed Layer 3 IE Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 1G/10Gbit/s SFP+ Port, LED- Diagnose,Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO, Device, Netzwerk- Management, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), CLP im Lieferumfang, Montage: Hut-/S7-Profilschiene SCALANCE XC416-8 managed Layer 3 IE Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 8x 1/10 Gbit/s SFP+ Port, LED- Diagnose,Fehlermeldekontakt mit Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) CLP im Lieferumfang Montage: Hut-/S7-Profilschiene Layer 3 integriert, Willkommen in der Welt der Hochleistungs-Schaltschrank-Switches - SCALANCE XC416-8. Hohe Port-Zahl, hohe Übertragungsrate, Unterstützung von Fiber Optic-, Kupferleitungen und Power over Ethernet-Übertragung: Unsere Layer-2-Switches SCALANCE XC416-8 bieten mehr Flexibilität für Ihr Netzwerk – und lösen damit die wachsenden Anforderungen an Ihr Kommunikationsnetz. Durch die optional erhältliche Layer 3 Switching-Funktion kann das Netzwerk speziell für die jeweilige Applikation aufgebaut werden. Mit den dazugehörigen Port Extendern können Sie die Portanzahl der Grundgeräte auf bis zu 24 Ports erweitern. Der SCALANCE XC416-8 ist die ultimative Lösung für die anspruchsvollsten Netzwerkanforderungen.
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Layer 3:
true
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 16 port, Aktive Netzwerkkomponente, Netzwerk Switch, Ethernet Switch, Managed Switch, Fast Ethernet Switch, Modulares Switching System, 100BaseFX Switch, Gigabit-Switch, Leerchassis, Switch, Chassis, Stapelbarer Switch, Unmanaged Switch, 19 Zoll-Einbau-Switch, Layer 3-Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.557,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.776,20*
€ 4.493,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.736,30*
€ 4.446,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.626,07*
€ 4.315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.575,70*
€ 4.255,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.557,04*
€ 4.232,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.