Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XR324-12M, managed L2 Switch, 12x Medienschacht, Ports hinten, DC24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53240GG101HR2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53240GG101HR2
EAN/GTIN:
     4047622531877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE XR324-12M, managed IE Switch, 19 Rack, 12x 100/1000 Mbit/s 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG im Lieferumfang, Spannungsversorgung DC 24V, Ports hinten. SCALANCE XR324-4M EEC Managed, Layer 2 Rack Switch, 16x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 4x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule, 2x DC 24 V, Ports hinten für erweiterte Umweltbedingungen. Einbau in 19-Zoll Rack zum strukturierten Netzaufbau. Schaltschrank-Switch SCALANCE XR324-4M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE XR-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE XR324-4M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
24
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
24
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
24
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
483 mm
Tiefe:
305 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
24
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
44 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
12
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
24
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
24
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, industrie-switch 24 port, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE XR324-12M, XR324-12M, XR324, managed, IE, Industrial Ethernet, Switch, 19", Rack, 100/1000 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, Medienmodul, elektrisch, optisch, Diagnose, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager, Office Features, RSTP, VLAN, IGMP, C-PLUG, DC 24V, Ports hinten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.784,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,91*
€ 2.246,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,53*
€ 2.234,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.833,49*
€ 2.181,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.805,01*
€ 2.147,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,71*
€ 2.123,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59802CA000AA4
ab € 15,10*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0855*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,06*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,79*
Zubehör
Siemens
6GK59912AD008AA0
ab € 345,95*
Zubehör
Siemens
6GK59912AB008AA0
ab € 328,07*
Zubehör
Siemens
6GK59912AB018AA0
ab € 381,51*
Zubehör
Siemens
6GK59912AC008AA0
ab € 942,31*
Zubehör
Siemens
6GK59912AF008AA0
ab € 940,29*
Zubehör
Siemens
6GK59912AE008AA0
ab € 4.227,44*
Zubehör
Siemens
6GK59912AH008AA0
ab € 380,93*
Zubehör
Siemens
6GK59922AL008AA0
ab € 582,68*
Zubehör
Siemens
6GK59922AL008FA0
ab € 629,36*
Zubehör
Siemens
6GK59922SA008AA0
ab € 194,36*
Zubehör
Siemens
6GK59922GA008AA0
ab € 227,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.