Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X308-2M, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x für Medienmodule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK53082GG102AA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK53082GG102AA2
EAN/GTIN:
     4047622504536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X308-2M, managed IE Switch, kompakt, 4x 10/100/1000 Mbit/s für RJ45 Ports elektrisch, 2x 100/1000 Mbit/s für 2-Port-Medienmodule, elektrisch oder optisch, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk- Management, integrierter Redundanz-Manager, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..), C-PLUG im Lieferumfang. SCALANCE X308-2M Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, 2x 100/1000 Mbit/s für Medienmodule zur flexiblen Strukturierung von performanten Anlagennetzwerken. Schaltschrank-Switch SCALANCE X308-2M – flexibel und platzsparend: Die nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet OT und IT für eine flexiblere und sicherere Produktion. Mit unseren Ethernet Switches SCALANCE X-300 als Kompaktgeräte oder als 19“-Switches für den Schaltschrank profitieren Sie dabei von hoher Funktionalität und großer Flexibilität – mit Industrial Edge und zukünftig auch mit Time-Sensitive Networking (TSN). Profitieren Sie von der Vielfalt unserer Gerätelinie SCALANCE X-300: Von Schaltschrank-Switches für den Einsatz in industrienahen Umgebungen über Ethernet Switches im kompakten Design bis hin zu Switches für extrem raue Industrieumgebungen: Mit SCALANCE X308-2M finden Sie für viele Anwendungen den richtigen Switch.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
4
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
2
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
4
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, industrie-switch 6port, SCALANCE, SCALANCE X, SCALANCE X308-2M, X308-2M, X308, managed, IE, Industrial Ethernet, Switch, kompakt, 10/100/1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, RJ45, 100/1000 Mbit/s, Medienmodul, elektrisch, optisch, Diagnose, Fehlermeldekontakt, Select/Set-Taster, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager, Office Features, RSTP, VLAN, IGMP, C-PLUG
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.388,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.544,77*
€ 3.028,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.525,47*
€ 3.005,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.459,75*
€ 2.927,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.421,43*
€ 2.881,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.388,90*
€ 2.842,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AB0
ab € 15,28*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AB0
ab € 12,40*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH50
ab € 44,40*
Zubehör
Siemens
6XV18785BN30
ab € 150,92*
Zubehör
Siemens
6XV18785BH30
ab € 53,01*
Zubehör
Siemens
6XV18715TN10
ab € 61,59*
Zubehör
Siemens
6XV18715MH50
ab € 55,77*
Zubehör
Siemens
6XV18715TH50
ab € 46,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,28*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,49*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,52*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,78*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN45
ab € 101,19*
Zubehör
Siemens
6GK59912AD008AA0
ab € 346,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.