Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X216, managed Layer 2 switch, 16x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52160BA002AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52160BA002AA3
EAN/GTIN:
     4019169148474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X216, managed IE Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE X216 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 für Industrial Ethernet/PROFINET-NetzwerkeRobustes Metallgehäuse in S7-300-Format für den platzsparenden Schaltschrankeinbau. Integration in eine Automatisierungslösung mit S7-300-Komponenten.Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau redundanter Ringstrukturen mit schneller Medienredundanz (integrierter Redundanzmanager). Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zuverlässige Steckverbindungen über robusten, industriegerechten Geräteanschluss in Verbindung mit PROFINET-konformen FastConnect-Steckern sowie Möglichkeit des Gerätetausches mittels des C-PLUGs. Integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7 und Diagnose am Gerät über LED.Managed, Layer 2 kompakt Switch, DC 24 V, 16x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, PN IO Device.Umfangreiches Zubehör wie z.B. das Wechselmedium C-PLUG, SITOP PSU100C 24 V/0,6A zur geregelten Stromversorgung, Klemmblock für Meldekontakt, RJ45 Steckverbinder, Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (ST/BFOC), Montagewinkel zur Befestigung auf S7-1500 Profilschiene, Abisolierwerkzeug und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
120 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
16
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 16 port, SCALANCE X216, SCALANCE X-200, Switch, SCALANCE, SCALANCE X, Industrial Ethernet, PROFINET, X200, SCALANCE X-200 managed, managed, Netzkomponente, aktive Netzkomponente
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.545,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,71*
€ 1.964,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.636,40*
€ 1.947,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,26*
€ 1.888,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,45*
€ 1.854,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.545,08*
€ 1.838,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.