Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XC208G PoE (DC 54 V), managed Layer 2 switch, 6x RJ45 PoE, 2x RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52080RA005AC2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52080RA005AC2
EAN/GTIN:
     4047622840405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
SCALANCE XC208G PoE managebarer Layer 2 IE PoE Switch, IEC 62443-4-2 zertifi ziert, 6x 10/100/1000 Mbit/s RJ45 PoE Ports nach IEEE802.3at , 2 Ports davon nach IEEE802.3bt, 2x 10/100/1000 Mbit/s RJ45, PoE Unterstützung bei DC 54 V Einspeisung, 240 W PoE Leistung auf alle PoE Ports aufteilbar, 1xKonsolen-Port, Diagnose-LED, redundante Spannungsversorgung, Temp.-Bereich-40°C bis +60°C, Montage Hut-/S7-Profilschiene /Wand,Redundanzfunktionen, Office Features (RSTP, VLAN,.. .), PROFINET Device, Ethernet/IP-konform, C-PLUG Schacht, IEEE 1588v2 PTP SCALANCE XC208G PoE (DC 54 V), managed Layer 2 Switch, 6x RJ45 PoE, 2x RJ45. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XC208G PoE bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XC208G PoE wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
147 mm
Layer 2:
true
Anzahl der PoE-Ports:
6
Schutzart (IP):
IP20
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.284,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,61*
€ 1.658,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,49*
€ 1.633,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,09*
€ 1.584,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.306,98*
€ 1.555,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.284,99*
€ 1.529,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59804AA000AA5
ab € 25,98*
Zubehör
Siemens
6GK19000AB10
ab € 92,50*
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,0855*
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,19*
Zubehör
Siemens
6GK59801DB100AA5
ab € 25,87*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB122AA0
ab € 17,35*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB102AA0
ab € 13,92*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN10
ab € 59,25*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN12
ab € 68,41*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN15
ab € 73,89*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH10
ab € 31,30*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN20
ab € 90,10*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH20
ab € 36,01*
Zubehör
Siemens
6XV18715BN30
ab € 120,82*
Zubehör
Siemens
6XV18715BH30
ab € 38,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.