Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204-2LD, managed Layer 2 Switch, 4x RJ45, 2x Singlemode ST/BFOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52042BC102AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52042BC102AA3
EAN/GTIN:
     4019169147088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch siemens
SCALANCE X204-2LD, managed IE Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE X204-2LD Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Singlemode ST/BFOC für Industrial Ethernet/PROFINET-NetzwerkeRobustes Metallgehäuse in S7-300-Format für den platzsparenden Schaltschrankeinbau. Integration in eine Automatisierungslösung mit weit entfernten Teilnehmern (bis 26 km).Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau redundanter Ringstrukturen mit schneller Medienredundanz (integrierter Redundanzmanager). Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zuverlässige Steckverbindungen über robusten, industriegerechten Geräteanschluss in Verbindung mit PROFINET-konformen FastConnect-Steckern sowie Möglichkeit des Gerätetausches mittels des C-PLUGs. Integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7 und Diagnose am Gerät über LED.Managed, Layer 2 Kompakt Switch, DC 24 V, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 2x 100 Mbit/s Singlemode ST/BFOC, max. 26 km, PN IO Device.Umfangreiches Zubehör wie z.B. das Wechselmedium C-PLUG, SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, Klemmblock für Meldekontakt, RJ45 Steckverbinder, Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (ST/BFOC), Montagewinkel zur Befestigung auf S7-1500 Profilschiene, Abisolierwerkzeug und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Höhe:
125 mm
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie switch, SCALANCE X 204-2, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, optisches Netz, LWL, Lichtwellenleiter, Finer Optic, SCALANCE X-200
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.224,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.412,81*
€ 2.871,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.392,46*
€ 2.847,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.329,99*
€ 2.772,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.282,49*
€ 2.716,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.243,13*
€ 2.669,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.224,81*
€ 2.647,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.