Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X204-2, managed Layer 2 switch, 4x RJ45, 2x multimode ST/BFOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52042BB102AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52042BB102AA3
EAN/GTIN:
     4019169141536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch 4 port
SCALANCE X204-2, managed IE Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, 2x 100 Mbit/s Multimode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermeldekontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE X204-2 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 2x 100 Mbit/s Multimode ST/BFOC für Industrial Ethernet/PROFINET-NetzwerkeRobustes Metallgehäuse in S7-300-Format für den platzsparenden Schaltschrankeinbau. Integration in eine Automatisierungslösung mit S7-300-Komponenten.Hohe Netzverfügbarkeit durch Aufbau redundanter Ringstrukturen mit schneller Medienredundanz (integrierter Redundanzmanager). Optimale Einbindung in die Prozess- und Systemdiagnose mit PROFINET und Integration in bestehende Netzwerkmanagement-Systeme durch standardisierten SNMP-Zugang. Zuverlässige Steckverbindungen über robusten, industriegerechten Geräteanschluss in Verbindung mit PROFINET-konformen FastConnect-Steckern sowie Möglichkeit des Gerätetausches mittels des C-PLUGs. Integrierte Projektierung und Diagnose in das Engineering Tool STEP 7 und Diagnose am Gerät über LED.Managed, Layer 2 Kompakt Switch, DC 24 V, 4x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch, 2x 100 Mbit/s Multimode ST/BFOC, max. 5 km, PN IO Device.Umfangreiches Zubehör wie z.B. das Wechselmedium C-PLUG, SITOP PSU100C 24 V/0,6 A zur geregelten Stromversorgung, Klemmblock für Meldekontakt, RJ45 Steckverbinder, Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (ST/BFOC), Montagewinkel zur Befestigung auf S7-1500 Profilschiene, Abisolierwerkzeug und verschiedene Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) rundet das System ab.DPMD_ACK236_001_000_1002400DPMD_ACK238_001_000_1002400
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
2
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
2
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
60 mm
Tiefe:
124 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
125 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch siemens, SCALANCE X 204-2, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, SCALANCE, Switch, SCALANCE X, Switches, Netzkomponenten, aktive Netzkomponenten, optisches Netz, LWL, Lichtwellenleiter, Finer Optic, SCALANCE X-200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.007,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,69*
€ 1.320,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,36*
€ 1.302,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,07*
€ 1.260,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,84*
€ 1.231,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,63*
€ 1.199,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.