Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE XF201-3P IRT, managed Layer 2 flat switch, 1x RJ45, 3x POF SC RJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK52013BH002BD2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52013BH002BD2
EAN/GTIN:
     4047622474136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
RJ45 Steckverbinder
industrie-switch 4 port
XF201-3P IRT managed IE IRT Switch, 1x 10/100MBit/s RJ45-Ports, 3x 100MBit/s POF SC RJ Ports, Busadapter mont., Fehlermeldekontakt mit Set- Taster, redundante Spannungs- Versorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, Redundanz-Manager integriert, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE XF201-3P IRT Managed, Layer 2 Flat Switch, 1x 10/100MBit/s RJ45, 3x 100Mbit/s POF SC RJ für taktsynchrone Motion Control-Applikationen. Für viele Aufgaben geeignet: Der SCALANCE XF201-3P bietet eine große Vielfalt an hochperformanten Ethernet Switches in unterschiedlichen Varianten – von Gigabit-Switches bis robusten Switches für die Anforderungen der Prozess- sowie diskreten Automatisierung. Die leistungsstarken Gigabit-Switches SCALANCE XF201-3P wurden für anspruchsvolle Netzwerke in industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Hardware und seinen fortschrittlichen Funktionen profitieren sie von einer zuverlässigen und skalierbaren Netzwerkinfrastruktur für jede Anwendung. Lösen Sie einfach und zuverlässig viele industrielle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Breite:
100 mm
Tiefe:
74 mm
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Höhe:
117 mm
Layer 2:
true
Ethernet:
true
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Anzahl der Modulslots:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
3
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Managebar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch siemens, industrie switch, XF201-3P IRT, SCALANCE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.217,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,34*
€ 1.552,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.298,43*
€ 1.545,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.270,95*
€ 1.512,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,78*
€ 1.484,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.217,05*
€ 1.448,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6GK59800BB100AA5
ab € 26,09*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,43*
Zubehör
Siemens
6GK19000NB000AC0
ab € 557,13*
Zubehör
Siemens
6GK19000MN000AA0
ab € 65,01*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,34*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 15,08*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,37*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 40,43*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 16,21*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 49,24*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 76,74*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH30
ab € 19,35*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN40
ab € 86,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.