Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCALANCE X101-1LD, IE Medienkonverter, 10/100 Mbit/s RJ45, 100 Mbit/s SM BFOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GK51011BC002AA3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK51011BC002AA3
EAN/GTIN:
     4019169852227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
Medienkonverter
Ethernet Modul
Ethernetmodul
SCALANCE X101-1LD IE Medienkonverter unmanaged 1x 10/100 Mbit/s RJ45 Port, 1x 100 Mbit/s Single-Mode BFOC, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET-konforme Haltekragen, Handbuch als Download verfügbar verfügbar. SCALANCEX101-1LDAusgelegt für den Einsatz im Schaltschrank zur Umsetzung von LWL- auf Kupferleitung. Über die optische Strecke der Medienkonverter können einzelne, entfernte Endgeräte oder Netzwerksegmente angebunden werden. Mit zwei Medienkonvertern ist außerdem die Integration einer optischen Strecke in einen redundanten Ring möglich, sowie der Einbau der Medienkonverter in eine Stand-by-Kopplung.– Industriegerechter RJ45 Port mit zusätzlichem Haltekragen. – Platzsparender Einbau im Schaltschrank durch kompakte Bauform im SIMATIC S7-300-Design. – Verkabelung ohne Patchfeld mit Schnellmontagesystem aus Steckern und Leitungen möglich. Zuverlässiger Betrieb, auch bei Ausfall einer Spannungsversorgung durch redundante Auslegung.
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Managed:
false
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
1
Bauform:
Einzelgerät
Breite:
40 mm
Tiefe:
124 mm
Fast Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Höhe:
125 mm
Versorgungsspannung bei DC:
18 V | 32 V
Ethernet:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, SFP Switch, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, Siemens-Sector-Switch, industrie-switch siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, SCALANCE X-100 unmanaged Medienkonverter, SCALANCE X101-1LD, SCALANCE X101-1, SIMATIC NET, Industrial Ethernet, Industrial Ethernet Switch, Switch, SCALANCE X
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 647,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,83*
€ 844,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,86*
€ 835,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,19*
€ 809,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,06*
€ 791,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,53*
€ 770,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6GK51021GS002AC2
ab € 206,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.