Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV500 C-Mount Objektiv 25 mm, für MV560-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35608EA030FF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35608EA030FF0
EAN/GTIN:
     4034106026332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
MV560 Fix-Fokus Objektiv 25mm nur für MV560-Geräte MLFB: 6GF3560-0LE10, Brennweite 25 mm, Blende einstellbar, Lieferumfang: Objektiv WICHTIG: Kein EinbauRinglicht verwendbar!. SIMATIC MVMV500 C-Mount Objektiv 25 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
45.3 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv, MV500 C-Mount Objektiv 25 mm, SIMATIC MV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.350,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.463,09*
€ 1.741,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,25*
€ 1.729,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,67*
€ 1.654,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,80*
€ 1.626,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,34*
€ 1.606,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.