Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MV500 C-Mount Objektiv 12,5 mm, für MV560-Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6GF35608EA010FF0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GF35608EA010FF0
EAN/GTIN:
     4034106026318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
MV560 Fix-Fokus-Objektiv 12,5mm nur für MV560-Geräte MLFB: 6GF3560-0LE10, Brennweite 12,5 mm, Blende einstellbar, Lieferumfang: Objektiv u. 15mm SchutztubusExtender WICHTIG: Kein EinbauRinglicht verwendbar!. SIMATIC MVMV500 C-Mount Objektiv 12,5 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
51.5 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: kameraobjektiv, MV500 C-Mount Objektiv 12, 5 mm, SIMATIC MV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.372,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.489,17*
€ 1.772,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.481,77*
€ 1.763,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.442,83*
€ 1.716,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,22*
€ 1.681,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.372,21*
€ 1.632,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.