| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6FX30022CT201CA0 Herst.-Nr.: 6FX30022CT201CA0 EAN/GTIN: 4042948674017 |
| | |
|
| | |
| Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1CA0 für inkr. Geber in S-1FL6 LI 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm Länge (m)=20m Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leistungsleitung ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leitung ist in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m erhältlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, anschlussleitung 20m, Siemens, 6FX3, Antriebstechnik, Sinamics, Sinamics V, Sinamics V90, Umrichter, Servoumrichter, Simotics, Servomotor, Servomotor S-1FL6, Motion-Connect 300-Verbindungstechnik, Antriebssystem, Umwandlung von Energie, AC/DC-Umformer, IEC 81346-2, permanenterregter Synchronmotor, Schnellverbindungsstecker, Bemessungsdrehzahl, Bemessungsdrehmoment, Low-Inertia-Motor, geringes Trägheitsmoment, hohe Dynamik, Leistungsleitung |
| | |
| |