Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussmodul dig. IOs, TPOo-Optokopplermodul, 8 O, Push In, LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79240BF200BC0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79240BF200BC0
EAN/GTIN:
     4025515153795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Anschlussmodul TPOO mit Optokoppler 24V DC, Output 8 Schliesser 24V DC/4 A Ueberlast und kurzschlussfest, mit LED Push-In-Klemme VPE = 1Stueck 16pol. IDC Anschluss f. Ltg. Das Anschlussmodul TPOo mit Optokoppler und Potentialeinspeiseklemmen (24VDC) für den Anschluss von 8 digitalen Ausgängen (24VDC) zur Potential-Anpassung/Trennung, Kontakt als Schließer ausgeführt, mit Push-In-Klemmen und LED für die Signalisierung bildet die Schnittstelle zwischen den aus dem Feld herangeführten Anschlussleitungen der Peripherie und der SIMATIC S7. Dieses wird auf der Hutschiene montiert und ist dank seiner Funktionalität mit Push-In-Klemmen exakt an die jeweilige Aufgabe angepasst. Dieses Anschlussmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300/1500 verbunden.
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
false
Quer verbindbar:
false
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Mit PE Anschluss:
false
Mit Schirmanschluss:
false
Mit Einspeisefunktion:
true
Anzahl der Etagen:
1
Trennfunktion:
false
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Etagen intern gebrückt:
false
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V1
Bemessungsspannung:
24 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2 mm² | 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Anschlussmodul Anschlussklemme, LED, Basismodul, Signalmodul, Funktionsmodul, Hutschiene, digital, analog, vollmodular
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 163,92*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,78*
€ 184,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,74*
€ 180,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.