| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79224BC505AE0 Herst.-Nr.: 6ES79224BC505AE0 EAN/GTIN: 4025515130697 |
| | |
|
| | |
| Frontstecker f. SIMATIC S7-400 48pol. (6ES7492-1CL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimpversion VPE=5 Stueck L = 2,5 m Der vorkonfektionierter 48 polige Frontstecker mit 46 Einzeladern der Type H05V-K, Leiterquerschnitt 0,5qmm, mit einer Länge von 2,5m in Federzugausführung ist für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe der SIMATIC S7-400 vorgesehen. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Damit können die Signale der digitalen I/O Baugruppe über die nummerierten Einzeladern einfach an die zu verdrahteten Elementen angeschlossen werden. Dieser Frontstecker mit Einzeladern ist Bestandteil des flexiblen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem 50%igen geringeren Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Länge: | 2.5 m | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | true | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Geeignet für digitale Signale: | true | Polzahl: | 48 | Geeignet für analoge Signale: | false | Geeignet für Eingangskarte SPS: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular, flexibel |
| | |
| |