Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, analog. IOs, 50-p. Verbindungsltg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79215CK200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79215CK200AA0
EAN/GTIN:
     4047623602507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierungstechnik
Automatisierungssysteme
Systemverkabelung
Schaltschrank
Frontsteckmodul mit 1x50 pol. IDC-Anschluss fuer analoge 40pol. I/O Module der S7-1500 Potenzialeinspeisung ueber Einspeiseelement Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 zum Anschluss von 50-poligen Verbindungsleitungen stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an eine analoge I/O Baugruppe dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Hier werden das Einspeiseelemt und die Verbindungsleitung angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Analoge Signale aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-1500 verbunden.
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
false
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Polzahl:
40
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Transparent:
false
Bemessungsspannung:
24 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.