Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500, dig. IOs, 16-p. Verbindungsltg., Push In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79215AH200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79215AH200AA0
EAN/GTIN:
     4019169845519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierungstechnik
Automatisierungssysteme
Systemverkabelung
Schaltschrank
Frontsteckmodul mit 4x16 pol. IDC-Anschluss fuer digitale 32 I/O Module der S7-1500 Potenzialeinspeisung ueber Push-In-Klemme Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-1500 mit Push-In-Klemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 16-poligen Verbindungsleitungen stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Hier werden die Verbindungsleitungen angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-1500 verbunden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.