Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontsteckmodul für SIMATIC S7 C CPU 312 (X1), 3x16-p. Verbindungsltg. Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfamilienansicht
Produktfamilienansicht
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79213AK200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79213AK200AA0
EAN/GTIN:
     4025515069843
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
simatic s7 cpu-modul
Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer Kompakt CPU 312C fuer Anschluss X1 Stromeinspeisung ueber Schraubklemmen Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7 C CPU 312 mit Schraubklemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 3x16-poligen Verbindungsleitungen stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an die Kompakt CPU 312 dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende C CPU 312 (X1) gesteckt. Hier werden die Verbindungsleitungen angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300 verbunden.
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
false
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Polzahl:
40
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Transparent:
false
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.