| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES79213AC000AA0 Herst.-Nr.: 6ES79213AC000AA0 EAN/GTIN: 4025515065760 |
| | |
|
| | |
| Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer 2 A- Digital-Ausgabebaugruppen Stromeinspeisung ueber Federklemmen Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300 mit Federklemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 16-poliger Verbindungsleitung stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an ein digitales 2 Ampere Ausgabemodul dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Hier wird die Verbindungsleitung angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-3000 verbunden. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur: | 0 °C | 60 °C | Werkstoff des Isolierkörpers: | sonstige | Polzahl: | 20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Montageart: | Direktmontage | Bemessungsstrom In: | 1 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Transparent: | false | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0.25 mm² | 1.5 mm² | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | false | Farbe: | schwarz | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Steckanschluss | Bemessungsspannung: | 60 V | Abschlussplatte erforderlich: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular |
| | |
| |