Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300, dig. IOs, 4x16-p. Verbindungsltg., Feder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79213AA200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79213AA200AA0
EAN/GTIN:
     4025515065746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierungstechnik
Automatisierungssysteme
Systemverkabelung
Schaltschrank
Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer digitale 32 E/A Baugruppen der S7-300, Stromeinspeisung ueber Federklemmen Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300 mit Federklemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 4x16-poligen Verbindungsleitungen stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an eine digitale I/O Baugruppe dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Hier werden die Verbindungsleitungen angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Sensoren und Aktoren aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300 verbunden.
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
false
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Polzahl:
40
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Transparent:
false
Bemessungsspannung:
60 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.