Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 MPI-Kabel 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79010BF000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79010BF000AA0
EAN/GTIN:
     4019169009577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
SIMATIC S7-200 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
simatic s7 zubehör
SIMATIC S7, MPI-Kabel zur Verbindung von SIMATIC S7 und PG über MPI 5m Zubehör für SIMATIC Programmiergeräte. Zubehör für SIMATIC Field PGs ist die erste Wahl, wenn es um das Zusammenspiel mit dem Programmiergerät geht. Für unsere Zubehörkomponenten haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wie für unsere Kernprodukte.
Weitere Informationen:
Polzahl:
9
Länge:
5 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Geeignet für analoge Signale:
false
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: MPI, 5 m
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.