SIMATIC S7, SW Redundanz V1.2 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, ohne SW und ohne DOKU, Klasse A,5-spr.(de,en,fr,es,it) ablauffähig unter Win95/98/ME/ Windows NT/2000 Prof., Referenz-HW: SIMATIC S7-300/400 ab CPU 315 Softwarepaket zum Aufbau hochverfügbarer Steuerungen auf Softwarebasis.
 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | true |
Konfigurationsfunktion integriert: | false |
Diagnosefunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | true |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | true |
Auswertefunktion integriert: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | true |
Datenerfassungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | false |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | true |