SIMATIC S7, S7-PDIAG V5.7 upgrade, Floating-License für 1 User E-SW, SW und Dokumentation auf CD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, it, es), ablauffähig ab STEP7 V5.7, ablauffähig unter Windows Server 2016, Windows Server 2019, 2022, Windows 10 / 11 Professional, Windows 10 / 11 Enterprise, Referenz-HW: S7-300/400, C7 - - Inhalt: Satz (1x CD + 1x USB) S7-PDIAG erhöht die Verfügbarkeit von Maschinen und Produktionsanlagen und unterstützt das Personal vor Ort bei Störungsanalyse und -behebung optimal. S7-PDIAG ermöglicht die Projektierung der Prozessdiagnose für SIMATIC mit den Programmiersprachen KOP, FUP oder AWL. Mit der Prozessdiagnose lassen sich fehlerhafte Zustände außerhalb des Automatisierungssystems (z. B. Endschalter nicht erreicht) erkennen. In Verbindung mit SIMATIC HMI-Anzeigegeräten und dem speziell auf die Prozessdiagnose abgestimmten Optionspaket SIMATIC ProAgent bildet S7-PDIAG ein leistungsfähiges Tool. PDIAG ist im TIA Portal über SIMATIC ProDiag mit erweiterten Funktionen für die S7-1500 verfügbar.
 |  |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Auswertefunktion integriert: | true |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Technologische Funktion integriert: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | false |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | false |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |