|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78331FB180YE5 Herst.-Nr.: 6ES78331FB180YE5 EAN/GTIN: 4025515741015 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7, F-Programmiertool, STEP 7 Safety Basic V18, Upgrade V13 SP1..V17 -> V18, f. parallele Nutzung von STEP 7 Safety Basic V13SP1..V17 und STEP 7 Safety Basic V18, Engineering-Software, Upgrade License für 1 User, Lizenzschluessel auf USB-Stick Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA Portal V18 ab STEP 7 Basic V18, Zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F - - Inhalt: 1x USB SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) ist die Option für die nahtlose Integration von fehlersicheren Safety-Anwendungen auf SIMATIC Controllern mit dem auch die Standard Anwendung umgesetzt wird. Es enthält alle für die Erstellung eines sicherheitsgerichteten Programms erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge, die nahtlos in die STEP 7-Bedienoberfläche integriert und durchgängig als sicherheitsrelevante Ressource gekennzeichnet sind. Sie benötigen kein zusätzliches Engineering-Know-How, da die Programmierung im gewohnten STEP 7-Umfeld erfolgt. Für die Erstellung des Sicherheitsprogramms stehen die Programmiersprachen FUP (Funktionsplan) und KOP (Kontaktplan) als auch integrierte Bibliotheken mit TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen zur Verfügung. Das Bibliothekskonzept unterstützt die firmeninterne Standardisierung und vereinfacht die Validierung sicherheitsgerichteter Applikationen. Ob Einzelplatz, Team oder Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht Ihnen eine Lizensierungsvariante entsprechend Ihrer Anforderungen zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und erhalten mit der Lieferfreigabe stets die neueste Software. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, Engineering-Software, Safety |
|  |  |
| |