|  |
 |
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78231FA060YE5 Herst.-Nr.: 6ES78231FA060YE5 EAN/GTIN: 4047623243724 |
| | |
|
|  |  |
 | SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0, Upgrade V1.0..V6.0->V7.0, Floating License, Option zur Simulation von S7-1500,ET 200SP/pro & SW/Open-Controller, Lizenz gültig für 2 von max. 16 möglichen SPS-Instanzen, SW und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, SW 1-sprachig: en, Doku 2-sprachig: de,en, -- Systemanforderung siehe www.siemens.de/compatool -- Inhalt: Satz (1x DVD + 1x USB) Die Verringerung der Inbetriebnahmezeit auf der Kundenanlage kann durch Simulation der Automatisierung erreicht werden. Während der Projektierungs- und Engineering-Phase mit STEP 7 im TIA Portal ist mit PLCSIM Advanced keine S7-1500/ET 200SP-Hardware mehr notwendig, um eine umfangreiche Funktionssimulation durchzuführen. Mit PLCSIM Advanced können virtuelle Controller zur Simulation von S7-1500 und ET 200SP-Controllern erstellt und zur umfangreichen Funktionssimulation genutzt werden. Der realistische Testprozess des STEP 7 TIA Portal-Programms ermöglicht eine frühe Fehlererkennung und schnelle Validierung der Funktionalität wodurch eine hohe Qualität des Automatisierungsprojektes zu einem frühen Zeitpunkt sichergestellt werden kann. S7-PLCSIM Advanced erlaubt zudem ein frühes Operator Training mit Hilfe von virtuellen Controllern und einem daran angeschlossenen HMI Device / einer HMI Simulation. Ob Einzelplatz, Team oder Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht Ihnen eine Lizensierungsvariante entsprechend Ihrer Anforderungen zur Verfügung. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, Engineering-Software |
|  |  |
| |