| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78105CE140YB5 Herst.-Nr.: 6ES78105CE140YB5 EAN/GTIN: 4047622943793 |
| |
|
| | |
| SIMATIC STEP 7 Prof. V17/2021 Combo inkl. TIA Portal, Floating-License für 1 User, E-SW, Software, Doku und License Key Download, Klasse A, 5-/9-sprachig (de,en,fr,es,it)/(zh,ru,jp,kr), ablauffähig unter Windows Server 2016/2019, Windows 10 Professional, Windows 10 Enterprise Referenz-HW: S7-300/400 (S7-1200/1500) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC- oder PC-basiert, inkl. Software Controller. Dank seiner Integration in das Engineering Framework des TIA Portals bietet SIMATIC STEP 7 Vorteile wie die direkte Online Diagnose, einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten oder auch das Bibliothekskonzept für zeitsparendes effizientes Arbeiten und Widerverwenden von Objekten. STEP 7 im TIA Portal hilft Ihnen, Ihre Engineeringaufgaben intuitiv und effizient zu lösen. Die Integration in das TIA Portal überzeugt in jedem Arbeits- und Programmierschritt durch Übersichtlichkeit, intelligente Benutzerführung und bequeme Abläufe. Funktionen wie Drag Drop, Copy Paste oder Autocomplete machen die Arbeit entscheidend schneller und leichter. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. Weitere Informationen: | | Auswertefunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false | Konfigurationsfunktion integriert: | true | SIL nach IEC 61508: | ohne | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false | Diagnosefunktion integriert: | true | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true | Technologische Funktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false | Kommunikationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false | Datenerfassungsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false | Projektierungsfunktion integriert: | true | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true | Positionierfunktion integriert: | true | Analysefunktion integriert: | true | Bewegungsfunktion integriert: | true | Simulationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false | Inbetriebnahmefunktion integriert: | true | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false | Wartungsfunktion integriert: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |